Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, rot, Buchse, Pole - 3, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166151
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     776430-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
Gehäuse, rot, Typ=776430-1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=3, Raster=4.5 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Thermoplast, glasfaserverstärkt, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94HB, Serie=Ampseal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, Gehäuse, rot
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1048
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,49*
€ 3,62*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,62*
1 Tag
40
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 5,04*
Lager 115
130
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,51*
€ 8,11*
6 Tage
40
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,40*
€ 34,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
776363-1
ab € 0,244*
Sonstiges
TE Connectivity
776364-1
ab € 0,129*
Sonstiges
TE Connectivity
776300-2
ab € 0,252*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.