Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder, 17.5 A, 3.5 mm Raster, 4 Pole, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165566
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1985690000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller
Querverbinder, 17.5 A, 3.5 mm, Typ=1985690000, Alternative (Alias)=ZQV 1.5N/4 RD, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=2.8 mm, Länge=12.5 mm, Pole=4, Aufnahmeschaft=Querverbinder, Farbe Zubehör=Rot, Geeignet für=Klippon® Connect Terminal Blocks, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 4 polig, Querverbinder, 17.5 A, 3.5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
60
€ 7,90*
ab € 0,66214*
€ 0,88214*
60
€ 5,46*
ab € 0,66517*
€ 0,88517*
60
Frei Haus
ab € 0,67834*
€ 0,90834*
23 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,95*
ab € 0,7074*
€ 0,9474*
Lager 115
52
1
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.