Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme, 1kV, 269A, 3 Anschlüsse, Dunkles Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165532
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1789790000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
Bolzenklemme, Typ=1789790000, Alternative (Alias)=WF 10/2BZ, Anzahl der Zapfen=3, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=269 A, Querschnitt, max.=120 mm², Querschnitt, min.=6 mm², Farbe Klemmenblock=Dunkles Beige, Schienentyp=TS 35, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CE CSA cURus EAC KEMA-KEUR, Schaftgrösse=M10, Serie=W
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
35 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
221 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, durchgangsklemme beige
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 8,37903*
€ 9,86903*
20
Frei Haus
ab € 8,4665*
€ 9,9765*
20
Frei Haus
ab € 8,812*
€ 10,362*
20 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 9,1888*
€ 10,7988*
Lager 115
9
1
€ 5,95*
ab € 13,94*
€ 25,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1781050000
ab € 1,061*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05862*
Zubehör
Weidmüller
1066300000
ab € 4,54743*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.