Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme, 1kV, 150A, 1 Anschlüsse, Dunkles Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165521
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1780860000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
Bolzenklemme, Typ=1780860000, Alternative (Alias)=WF 8, Anzahl der Zapfen=1, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=150 A, Querschnitt, max.=50 mm², Querschnitt, min.=2.5 mm², Farbe Klemmenblock=Dunkles Beige, Schienentyp=TS 35, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CE CSA EAC KEMA-KEUR UL Recognized, Schaftgrösse=M8, Serie=W
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
25 mm
Tiefe:
68 mm
Bruttogewicht:
45 g
Breite:
68 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemme braun
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,65581*
€ 7,97581*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,7252*
€ 8,0452*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,9984*
€ 8,2984*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 8,41*
Lager 115
21
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,98*
€ 17,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1780930000
ab € 10,34*
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1781050000
ab € 1,061*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1904960000
ab € 6,222*
Zubehör
Weidmüller
1780900000
ab € 1,3355*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.