Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme, 1kV, 520A, 2 Anschlüsse, Dunkles Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165461
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1028700000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
Bolzenklemme, Typ=1028700000, Alternative (Alias)=WFF 300, Anzahl der Zapfen=2, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=520 A, Querschnitt, max.=300 mm², Querschnitt, min.=25 mm², Farbe Klemmenblock=Dunkles Beige, Schienentyp=TS 35, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CE CSA EAC KEMA-KEUR UL Recognized, Schaftgrösse=M16, Serie=W
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
245 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
609 g
Breite:
175 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemme braun
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 19,88196*
€ 25,96196*
4
€ 5,46*
ab € 20,205*
€ 26,235*
4
Frei Haus
ab € 20,98*
€ 27,31*
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 21,23*
€ 27,69*
Lager 115
2
1
Frei Haus
ab € 30,11*
€ 47,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1563900000
ab € 2,1968*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,75*
Zubehör
Weidmüller
1065800000
ab € 11,08872*
Zubehör
Weidmüller
2619930000
ab € 38,022*
Zubehör
Weidmüller
1066500000
ab € 5,561*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.