Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme, 1kV, 269A, 2 Anschlüsse, Dunkles Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165459
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1028500000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
Bolzenklemme, Typ=1028500000, Alternative (Alias)=WFF 120, Anzahl der Zapfen=2, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=269 A, Querschnitt, max.=150 mm², Querschnitt, min.=6 mm², Farbe Klemmenblock=Dunkles Beige, Schienentyp=TS 35, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CE CSA EAC KEMA-KEUR UL Recognized, Schaftgrösse=M10, Serie=W
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Bruttogewicht:
244 g
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemme braun
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,37785*
€ 15,82785*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 12,478*
€ 15,968*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,658*
€ 16,268*
26 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,19*
€ 16,81*
Lager 115
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,23*
€ 30,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0156400000
ab € 2,32*
Zubehör
Weidmüller
1868880000
ab € 11,59*
Zubehör
Weidmüller
1064660000
ab € 1,6755*
Zubehör
Weidmüller
1064680000
ab € 1,6755*
Zubehör
Weidmüller
1070460000
ab € 1,841*
Zubehör
Weidmüller
1563900000
ab € 2,1968*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,75*
Zubehör
Weidmüller
1609930000
ab € 0,12377*
Zubehör
Weidmüller
2619930000
ab € 38,25*
Zubehör
Weidmüller
1067300000
ab € 6,181*
Zubehör
Weidmüller
1066300000
ab € 4,54743*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.