Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel mit Band 35dB Blau / Gelb Paar (2 Stück)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165197
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     UF01014
EAN/GTIN:
     40467196664290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Gehörschutzstöpsel mit Band, Typ=UF01014, Höhe=-999, Länge=-999, Signal-zu-Rausch-Verhältnis=35 dB, Gehörschutz-Produkttyp=Gehörschutzstöpsel mit Schnur, Schutzfarbe=Blau / Gelb, Schutzmaterial=Thermoplastisches Elastomer, Konformität mit Normen=CE EN 352-2 N
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,08*
14 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,11*
15 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,22*
2 Tage
350
55
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,24*
Lager 115
49
1
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 4,16*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.