Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN-Transformator, SMD, 1:1, 350uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165062
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7490140112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
LAN-Transformator, SMD, Typ=7490140112, Anschlüsse=1, Breite=17 mm, Durchgangsverlust=-1.5 dB, Durchschlagfestigkeit=6 kV/mm, Höhe=10.9 mm, Induktivität=350 µH, Länge=24.6 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Verhältnis=1:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik trafo, netztrafo, LAN-Transformator, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 14,43*
Lager 115
37
1
€ 5,95*
ab € 14,02*
€ 22,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.