Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktoren, SMT, geschirmt, WE-PD , 10uH, 2A, 26MHz, 49mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30165047
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74477710
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Speicherdrossel
Leistungsinduktoren, SMT, geschirmt, WE-PD , Typ=74477710, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.3 mm, Eigenresonanzfrequenz=26 MHz, Höhe=4.5 mm, Induktivität=10 µH, Länge=7.3 mm, Maximaler DC-Widerstand=49 mΩ, Nennstrom=2 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=J-Lead, Bauform=7345, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-PD, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,086 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, speicherdrossel 10 µh, Leistungsinduktoren, SMT, geschirmt, WE-PD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
851
1
€ 14,99*
ab € 0,977*
€ 2,93*
5
€ 8,95*
ab € 1,85*
€ 3,42*
Lager 115
1050
1
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 3,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP002876
ab € 0,197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.