| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30164761 Herst.-Nr.: 282109-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Crimpkontakt, Typ=282109-1, Alternative (Alias)=Superseal 1.5mm Series, Drahtdurchmesser AWG max.=15 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=17 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.75 mm², Nennstrom=14 A, Geeignet für=Superseal 1.5 Series Connectors, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Stecker/Buchse=Stecker, Verpackung=Band & Rolle, Serie=Superseal Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 5 mm | Tiefe: | 23 mm | Bruttogewicht: | 0,01 g | Breite: | 6 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | € 5,90* | ab € 0,0374* | € 0,0539* | | | | | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,0608* | € 0,08* | | | | | 2 Tage | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,0514* | € 0,0821* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,1367* | € 0,423* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|