Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADC 8 Click 16-Bit-A/D-Wandler-Modul 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30164021
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3394
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3D-Image-Sensor
3D-Sensor
Entwicklungskit
Entwicklerboard
ADC 8 Click 16-Bit-A/D-Wandler-Modul, Typ=MIKROE-3394, Alternative (Alias)=1884823, Breite=25 mm, Gewicht=20 g, Höhe=-999, Länge=43 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Mixed Signal, Geeignet für=-999, Produktart=Click Board, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
19 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, ADC 8 Click 16-Bit-A/D-Wandler-Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 18,51*
€ 27,62*
€ 8,95*
ab € 19,64*
€ 29,02*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 24,31*
€ 33,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.