Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADC 4 Click 16-Kanal-24-Bit-A/D-Wandler-Modul 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163838
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2879
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3D-Image-Sensor
3D-Sensor
A-D Converter
A/D-Wandler
ADC 4 Click 16-Kanal-24-Bit-A/D-Wandler-Modul, Typ=MIKROE-2879, Alternative (Alias)=1715742, Breite=25 mm, Gewicht=25 g, Höhe=-999, Länge=57 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Mixed Signal, Geeignet für=-999, Produktart=Click Board, Schnittstellen=GPIO SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
25 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 65,20*
€ 92,36*
€ 8,95*
ab € 70,03*
€ 92,72*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,79*
€ 110,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.