Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB UART 4 Click USB-zu-UART-Schnittstellenwandlermodul 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163813
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
USB UART 4 Click USB-zu-UART-Schnittstellenwandlermodul, Typ=MIKROE-2810, Breite=25 mm, Gewicht=18 g, Höhe=-999, Länge=43 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Interface, Geeignet für=-999, Produktart=Click Board, Schnittstellen=USB UART
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
17 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, USB UART 4 Click USB-zu-UART-Schnittstellenwandlermodul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 19,54*
€ 29,16*
€ 8,95*
ab € 20,52*
€ 29,92*
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 25,11*
€ 35,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.