Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brushless 2 Click BLDC-Motorsteuermodul 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163791
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2754
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Brushless 2 Click BLDC-Motorsteuermodul, Typ=MIKROE-2754, Breite=25 mm, Gewicht=19 g, Höhe=-999, Länge=29 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Motorsteuerung, Geeignet für=-999, Produktart=Click Board, Schnittstellen=GPIO PWM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Brushless 2 Click BLDC-Motorsteuermodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 16,12*
€ 23,69*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 16,64*
€ 23,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.