Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cap Extend Click kapazitives Eingangsschnittstellenmodul 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163677
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2238
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Cap Extend Click kapazitives Eingangsschnittstellenmodul, Typ=MIKROE-2238, Alternative (Alias)=1360809, Breite=25 mm, Gewicht=20 g, Höhe=-999, Länge=43 mm, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=HMI, Geeignet für=-999, Produktart=Click Board, Schnittstellen=GPIO I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
18 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Cap Extend Click kapazitives Eingangsschnittstellenmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,21*
€ 24,66*
€ 8,95*
ab € 17,37*
€ 25,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.