Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PWM Click I2C-zu-PWM-Schnittstellenmodul 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163618
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1898
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
IC Spannungsregler
PWM-Controller
ic spannungsregler
PWM Click I2C-zu-PWM-Schnittstellenmodul, Typ=MIKROE-1898, Breite=25 mm, Gewicht=30 g, Höhe=-999, Länge=57 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Click Board-Art=Interface, Geeignet für=-999, Produktart=Click Board, Schnittstellen=GPIO I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: PWM Click I2C-zu-PWM-Schnittstellenmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,56*
€ 20,99*
€ 8,95*
ab € 14,15*
€ 21,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.