Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder TY-Fast 366 x 4.6mm, Polyamid 6.6, 220N, Natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163491
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     TY 400-50-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder braun
Kabelbinder TY-Fast, Typ=TY 400-50-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.6 mm, Länge=366 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Natur, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
31 mm
Tiefe:
370 mm
Bruttogewicht:
249 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder TY-Fast
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,54*
€ 9,90*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 9,91*
Lager 115
17
€ 5,95*
ab € 9,12*
€ 16,50*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,50*
€ 19,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0912* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.