Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder TY-Fast 368 x 3.6mm, Polyamid 6.6, 180N, Natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163489
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     TY 400-40-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe wiederlösbar
kabelbinder
kabelbinder wiederverschließbar
Kabelbinder TY-Fast, Typ=TY 400-40-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.6 mm, Länge=368 mm, Zugfestigkeit=180 N, Farbe Kabelbinder=Natur, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
490 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
169,63 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder TY-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,10*
€ 16,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,08*
€ 15,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,80*
€ 12,85
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.