Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder TY-Fast 291 x 4.6mm, Polyamid 6.6, 220N, Natur, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163484
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     TY 300-50-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe wiederlösbar
kabelbinder
kabelbinder wiederverschließbar
Kabelbinder TY-Fast, Typ=TY 300-50-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.6 mm, Länge=291 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Natur, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder TY-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,64*
€ 12,66
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.