Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder TY-Fast 186 x 4.6mm, Polyamid 6.6, 220N, Natur, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163473
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     TY 175-50-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe wiederlösbar
kabelbinder
kabelbinder wiederverschließbar
Kabelbinder TY-Fast, Typ=TY 175-50-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.6 mm, Länge=186 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Natur, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
340 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
132 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder TY-Fast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0539* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,64*
€ 9,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.