Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pi Crust ProtoHAT Laborkarte für Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163368
Hersteller:
     Pi Supply
Herst.-Nr.:
     PIS-0835
EAN/GTIN:
     616909467693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkarten
laborkarten
Pi Crust ProtoHAT Laborkarte für Raspberry Pi, Typ=PIS-0835, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Inhalt=ProtoHAT PCB, GPIO Header, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Raspberry Pi, Produktart=Laborkarte, Schnittstellen=GPIO I²C, Speicher-Typ=EEPROM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
47 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Pi Crust ProtoHAT Laborkarte für Raspberry Pi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.