Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shield-Stacking-Stiftleisten für Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163264
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     85
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Shield-Stacking-Stiftleisten für Arduino, Typ=85, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Inhalt=10-Pin Header, 2x 8-Pin Headers, 2x- 6-Pin Headers, 2x3 Header, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Arduino, Produktart=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
9 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Shield-Stacking-Stiftleisten für Arduino
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1,93*
€ 2,90*
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,39*
Lager 115
17
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 4,39*
2 Tage
242
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.