Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger-Thermometer, 4 Kanäle, USB, 64000 Messungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163154
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SEFRAM9814
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hand-Thermometer
Handthermometer
Temperaturlogger
Datenlogger-Thermometer, Typ=SEFRAM9814, Kanäle=4, Messtemperatur max.=1372 °C, Messtemperatur min.=-200 °C, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Art des Sensors/Thermoelements=E J K T, Batterietyp=4x AAA, Inhalt=1x Data Logger 4x 1/2 AA Battery 1x Software CD 1x micro-USB Cable 2x K-Type Bead Probe Carrying Case, Messfunktionen=Temperature, Schnittstellentyp=USB, Speicherkapazität=64000 Messungen, Weitere Messbereiche=Thermoelement K: -200 bis 1372°C Thermocouple J: -200 ... 1000 °C Thermoelement E: -200 ... 750 °C Thermoelement T: -200 bis 400°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
915 g
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
915 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025190090
Weitere Suchbegriffe: datenlogger, Datenlogger-Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,14*
€ 202,79*
Lager 115
Frei Haus
ab € 189,16*
€ 219,67*
€ 6,90*
ab € 200,82*
€ 232,04*
Frei Haus
ab € 193,23*
€ 232,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,67*
€ 261,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,16*
€ 225,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.