Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs- und Durchgangsprüfer, IP64, LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Visuell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163153
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SEFRAM66
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
durchgangsprüfer
Spannungs- und Durchgangsprüfer, Typ=SEFRAM66, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell, Anzeigedisplay=LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Batterietyp=2x AAA, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=Voltage Continuity Diode Test Resistance Frequency, Schutzart=IP64, Stromversorgung=Batterie, Messbereich Spannung=AC: 1 V ... 1 kV DC: 1 V ... 1.5 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
330 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
0,374 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: Spannungs- und Durchgangsprüfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 154,01*
€ 190,30*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 153,80*
€ 191,02*
Frei Haus
ab € 151,38*
€ 192,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,97*
€ 224,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.