Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische DC-Last, Programmierbar, 150V, 30A, 300W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163146
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK8500B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Elektronische DC-Last, Typ=BK8500B, Betrieb Konstantspannung max.=150 V, Betrieb Konstantstrom max.=30 A, Betrieb Konstantwiderstand max.=7.5 kΩ, Betrieb Konstantwiderstand min.=50 mΩ, Nennleistung=300 W, Spannung max.=220 V, Spannung mind.=110 V, Anzeigedisplay=VFD, DC-Lasttyp=Programmierbar, Garantie=3 Jahre, Schnittstellentyp=TTL, Serien=8500B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
240 mm
Tiefe:
525 mm
Bruttogewicht:
7,2 g
Breite:
340 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Elektronische DC-Last
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.107,86*
€ 1.212,90*
Frei Haus
ab € 1.159,53*
€ 1.311,01*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 1.206,10*
€ 1.311,52*
€ 5,90*
ab € 1.290,56*
€ 1.404,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,52*
€ 1.560,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,20*
€ 1.542,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,17*
€ 1.492,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.227,22*
€ 1.460,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.206,10*
€ 1.435,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK8542B
ab € 834,41*
Zubehör
B&K Precision
BK8502B
ab € 1.229,15*
Zubehör
B&K Precision
BK8510B
ab € 2.085,63*
Zubehör
B&K Precision
BK8514B
ab € 3.050,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.