Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LHT65 LoRaWAN SHT20 Temperatur- und Luftfeuchtesensor, 915 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163014
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     113990755
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfeuchtesensor
LHT65 LoRaWAN SHT20 Temperatur- und Luftfeuchtesensor, 915 MHz, Typ=113990755, Breite=70 mm, Gewicht=105 g, Höhe=30 mm, Länge=135 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=LHT65 Sensor, Programming Cable, Konnektivität, drahtlos=LoRa®, Name der Produktfamilie=Dragino, Produktart=Temperatur- & Feuchte-Sensor, Schnittstellen=RF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
117 g
Breite:
98 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: LHT65 LoRaWAN SHT20 Temperatur- und Luftfeuchtesensor, 915 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.