Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel, LY, 4-polig, Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162923
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     PT140
EAN/GTIN:
     4536853724443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Relaissockel
omron relaissockel
relaissockel
Relaissockel, LY, 4-polig, Typ=PT140, Breite=42.5 mm, Höhe=17.5 mm, Länge=29.5 mm, Pins=14, Pole=4, Spannung max.=250 V, Stromstärke, max.=15 A, Anschlussart=Printstifte, Geeignet für=LY Series Relays, Montageart=Anschluss hinten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
20 mm
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, LY, 4-polig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,06*
€ 3,20*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,24*
€ 3,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,88*
€ 4,28*
1 Tag
94
€ 14,99*
ab € 2,16*
€ 5,39*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.