Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30162438 Herst.-Nr.: P3202 EAN/GTIN: 4250569403606 |
| |
|
| | |
| Analoges Voltmeter, 500 VAC/VDC, Typ=P3202, Alternative (Alias)=PeakTech 3202, Anzeigeart (visuell/akustisch)=Visuell, Anzeigedisplay=Analog, Batterietyp=2x AA, Inhalt=P3202 Analogue Voltmeter Test Lead Set Carrying Case Manual, Kontinuitätsprüfung=Nein, Messfunktionen=AC Voltage DC Voltage, Stromversorgung=Batterie, Messbereich Spannung=AC: 10 ... 500 V DC: 100 mV ... 500 V |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Analog-Multimeter, Analoges Multimeter, Analogmultimeter, Multimeter, Multitester, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, Spannungsmesser, Spanungsmessgerät, Voltmeter, voltmeter ac dreheisen, spannungsmesser, ac spannungsmesser, Analoges Voltmeter, 500 VAC/VDC |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 49,18* | € 64,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,13* | € 65,39* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,01* | € 65,42* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 48,53* | € 67,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|