Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafeldichtung Grösse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162379
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTFD12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
flanschbuchse
Tafeldichtung, Typ=UTFD12B, Farbe Zubehör=-999, Geeignet für=Rechteckflansch-Buchse der Serien UTO, UTS, UTG, UTP, Material Zubehör=NBR, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Tafeldichtung, Steckverbinder-Schalengrösse=10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
2 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Tafeldichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
20
1
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 5,30*
10
€ 8,95*
ab € 4,49*
€ 6,68*
1 Tag
24
1
€ 14,99*
ab € 5,79*
€ 8,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.