Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pmod CMPS2: 3-Achsen-Kompass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162079
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     410-355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3D-Image-Sensor
3D-Sensor
Entwicklungskit
3d image sensor
Pmod CMPS2: 3-Achsen-Kompass, Typ=410-355, Breite=20 mm, Höhe=-999, Länge=32 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.62 V, Inhalt=Pmod CMPS2, Antistatic Pmod Packaging, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Pmod, Produktart=Kompass, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
5,68 g
Breite:
78 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Pmod CMPS2: 3-Achsen-Kompass
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 14,99*
ab € 7,24*
€ 10,75*
€ 8,95*
ab € 7,59*
€ 11,40*
Lager 115
18
€ 5,95*
ab € 8,84*
€ 12,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digilent
410-135
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.