Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter D4, 10A, 1 Wechsler, 2.8N, Stössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161370
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     D443-P4AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Mikroschalter, Typ=D443-P4AA, Betätigungskraft=2.8 N, Breite=10.3 mm, Höhe=15.9 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Kontaktstrom – AC=10 A, Kontaktstrom – DC=-888, Länge=27.8 mm, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Stössel, Art des Mikroschalters=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Polyamid 6 Polyethylenterephthalat (PET), Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=IEC 61058-1 UL 61058-1, Serien=D4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
UA
Höhe:
10 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,19*
1 Tag
393
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,20*
Lager 115
201
1
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 3,21*
1
€ 8,95*
ab € 2,60*
€ 3,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PHE840MR7220MR05R06L2
ab € 29,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.