Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 3A, 125V, Anzahl Kontakte - 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161168
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     502352-0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftgehäuse
Stiftleiste
molex leiterplattenbuchsen
Stiftleiste, Typ=502352-0300, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=-999, Nennspannung=125 V, Nennstrom=3 A, Raster=2 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Kontaktbeschichtung=Zinn über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=DuraClik
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4200
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,40*
8400
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 0,46*
5
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 1,01*
Lager 115
525
3
€ 5,95*
ab € 0,5794*
€ 1,0725*
2 Tage
400
3
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,0725*
€ 1,27628
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9965*
€ 1,18584
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8465*
€ 1,00734
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7794*
€ 0,92749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6694*
€ 0,79659
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6594*
€ 0,78469
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5794*
€ 0,68949
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,2175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
50212-8000
ab € 0,009*
Zubehör
Molex
502128100
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.