Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 50212-8000 BUCHSENKONTAKT, 24AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2358054
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50212-8000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Mi II 50212
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihen DuraClik 502351, Micro-Latch 51065 &, Mi II 51089, 51090 von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 24 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 50212-8000, 2358054, 235-8054
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,009*
      
    Preis gilt ab 6.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12000 Stück
    € 0,01541*
    € 0,01834
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,01468*
    € 0,01747
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,01091*
    € 0,01298
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,01034*
    € 0,0123
    pro Stück
    ab 240000 Stück
    € 0,01011*
    € 0,01203
    pro Stück
    ab 6000000 Stück
    € 0,009*
    € 0,01071
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    502351-0600
    ab € 0,17*
    Zubehör
    Molex
    5023510200
    ab € 0,133*
    Zubehör
    Molex
    5023510400
    ab € 0,143*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.