Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais G5Q 1 Wechsler 10A DC 24V 1.44kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30161143
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5Q-1-HA DC24
EAN/GTIN:
     4549734552486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Print-Leistungsrelais, Typ=G5Q-1-HA DC24, Alternative (Alias)=G5QN6553M, Breite=10 mm, Höhe=15.8 mm, Länge=20 mm, Schaltspannung – AC=125 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Spulenwiderstand=1.44 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Kontaktmaterial=Ag-Legierung, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed CSA EN/IEC VDE, Serie=G5Q
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Print-Leistungsrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
48
3
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 2,06*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,07*
€ 2,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.