Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät, 4x Li-Ion-Zellen, 16.8V, 1.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159608
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3546165000
EAN/GTIN:
     7057070081517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Akkuladegerät, Typ=3546165000, Anzahl der Ladephasen=3, Ausgangsspannung=16.8 V, Ausgangsstrom=1.6 A, Eingangsspannung max. – AC=264 V, Eingangsspannung max. – DC=-888, Eingangsspannung min. – AC=90 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Kapazität=-999, Ausgangsanschlusstyp=Batterieklemmen Offene Enden Austauschbare DC-Stecker Anschlüsse, aufsteckbar, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C8, Schutzart=IP4X, Wiederaufladbare Zellen=4x Li-Ion-Zellen, Serien=3546 LI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
EE
Höhe:
44 mm
Nettogewicht:
284 g
Tiefe:
163 mm
Bruttogewicht:
284 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 37,80*
€ 57,77*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 52,12*
€ 69,37*
9 Tage
2
€ 6,99*
ab € 74,95*
€ 96,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.