| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30159510 Herst.-Nr.: WFMB2512R1500FEA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Shunt, Typ=WFMB2512R1500FEA, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Gehäusebreite=3.2 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=6.4 mm, Nennleistung=3 W, Temperaturkoeffizient (±)=20 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=150 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metall-Nebenwiderstand, Widerstandsgehäusestil=2512 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 2 mm | Tiefe: | 8 mm | Bruttogewicht: | 1 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533210000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,74* | € 0,92* | | | | | 47 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,613* | € 1,574* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,34* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|