Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 10mOhm 1% Metall-Nebenwiderstand 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159500
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     WFMA2512R0100FEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Shunt
Nebenschlusswiderstand
Nebenwiderstand
Shunt
Shunt, Typ=WFMA2512R0100FEA, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Gehäusebreite=3.2 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=6.4 mm, Nennleistung=3 W, Temperaturkoeffizient (±)=40 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=10 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metall-Nebenwiderstand, Widerstandsgehäusestil=2512
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 0,93*
Lager 115
177
1
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 2,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.