Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standarddrucksensor für Platinenmontage 0 ... 30 psi, Dicke, Analog, Gas/Flüssigkeit, DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159370
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     ABPDANV030PGAA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Standarddrucksensor für Platinenmontage, Typ=ABPDANV030PGAA5, Auflösung=0.03 %, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11.5 mm, Genauigkeit=0.25 %, Höhe=18.2 mm, Länge=7.3 mm, Pins=6, Versorgungsspannung max.=5.25 V, Versorgungsspannung min.=4.75 V, Versorgungsstrom=2.7 mA, Art des Anschlusses=Einfach-axial mit Stecknippel, Ausgangstyp=Analog, Bauform=DIP, Druckart=Dicke, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Zu messende Medien=Gas Flüssigkeit, Betriebsdruck=0 ... 30 psi, Konformität mit Normen=REACH RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
19 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,73 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026202000
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, Standarddrucksensor für Platinenmontage
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
40
1
€ 5,95*
ab € 11,59*
€ 17,74*
1
€ 5,90*
ab € 13,26*
€ 24,54*
50
Frei Haus
ab € 22,76*
€ 26,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.