Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand 1kOhm ±1% 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158907
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW04021K00FKEDHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand, Typ=CRCW04021K00FKEDHP, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=0.3 mm, Länge der Einheit=1 mm, Nennleistung=200 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0337*
1 Tag
279918
10
€ 14,99*
ab € 0,0142*
€ 0,0847*
Lager 115
8870
50
€ 5,95*
ab € 0,037*
€ 0,093*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 332,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.