Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel RG-316 FEP 2.45mm 50Ohm Kupfer, versilbert Braun 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158698
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     3000031650
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel, Typ=3000031650, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.18 mm, Manteldurchmesser=2.45 mm, Originalverpackung=100 m, Rollenlänge=100 m, Abschirmungsmaterial=Kupfer, versilbert, Farbe Ummantelung=Braun, Leitermaterial=Kupfer, versilbert, Litzentyp=Litzen, Mantelmaterial=FEP, Typ=Koax, Verpackung=Rollenware, Arten von Koaxialkabel=RG-316, Konformität mit Normen=-999, Serien=RG316
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
105 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
1634,5 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544200090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,28*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 2,2328* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 325,43*
€ 387,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 318,19*
€ 378,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 274,82*
€ 327,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 246,06*
€ 292,81
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 223,28*
€ 265,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.