Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter, digital, 250V, 20MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158561
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT131C
EAN/GTIN:
     6935750513279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, digital, Typ=UT131C, Anzeige-Zähler=1999, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Gewicht=206 g, Messspannung – AC max.=250 V, Messspannung – AC min.=200 V, Messspannung – DC max.=250 V, Messspannung – DC min.=200 mV, Widerstandsmessbereich max.=20 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=200 Ω, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AAA, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage DC Current Diode Test Resistance Temperature, Weitere Messbereiche=Temperatur: -40 bis 1000 °C, Serien=UT131, Sicherheitskategorie=CAT II 250 V, Strommessbereich=DC: 2 mA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
180 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
327 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter uni-t, multimeter, Multimeter, digital
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 14,30*
€ 22,24*
Lager 115
8
€ 5,95*
ab € 18,92*
€ 26,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.