Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 600W, 47Ohm, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158224
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     KABR600 47R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
arcol drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=KABR600 47R J, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Gehäusebreite=60 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=30 mm, Länge der Einheit=335 mm, Nennleistung=600 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=47 Ω, Anschlussart=Kabel, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Draht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.