Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 24 ... 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158039
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16-02-1115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Crimp-Anschluss, Typ=16-02-1115, Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Geeignet für=SL Crimpgehäuse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=SL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
3 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimp-Anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
18338
10
€ 5,95*
ab € 0,1836*
€ 0,4513*
10
€ 5,90*
ab € 0,269*
€ 0,605*
50
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,62*
1 Tag
12795
1
€ 14,99*
ab € 0,221*
€ 0,633*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4513*
€ 0,53705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4013*
€ 0,47755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3379*
€ 0,4021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2979*
€ 0,3545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2236*
€ 0,26608
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1836*
€ 0,21848
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,513* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
16-02-1111
ab € 0,167*
Ähnlich
Molex
16-02-1111
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.