Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 16-02-1111 BUCHSENKONTAKT, 22AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1512049
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16-02-1111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt molex
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: SL 71851
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihen SL 70066 &, 70450 von Molex
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 16-02-1111, 1512049, 151-2049
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,211*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    638118700
    ab € 366,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.