Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenklemme 1kV 20A Messing, vernickelt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157941
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 350-00119
EAN/GTIN:
     653415294023
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder schwarz
laborsteckverbinder
Hakenklemme, Typ=RND 350-00119, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=20 A, Zangenöffnung max.=12 mm, Anschlussart=Bananenbuchse, Farbe der Klammer=Schwarz, Klemmentyp=Hakenklemme, Kontaktmaterial=Messing, vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Hakenklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.