Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starrer Testclip mit Krokodilklemmen und 4-mm-Anschluss, Rot, 1kV, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157940
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 350-00118
EAN/GTIN:
     653415294016
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
Starrer Testclip mit Krokodilklemmen und 4-mm-Anschluss, Rot, Typ=RND 350-00118, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=6 A, Zangenöffnung max.=12 mm, Anschlussart=Bananenbuchse, Farbe der Klammer=Rot, Isoliermaterial=Polyamid, Klemmentyp=Greifklemme, Kontaktmaterial=Nickel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
8 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Starrer Testclip mit Krokodilklemmen und 4-mm-Anschluss, Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.