Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starrer Testclip mit Krokodilklemmen und 4-mm-Anschluss, Schwarz, 1kV, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157939
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 350-00117
EAN/GTIN:
     653415294009
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Starrer Testclip mit Krokodilklemmen und 4-mm-Anschluss, Schwarz, Typ=RND 350-00117, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=6 A, Zangenöffnung max.=12 mm, Anschlussart=Bananenbuchse, Farbe der Klammer=Schwarz, Isoliermaterial=Polyamid, Klemmentyp=Greifklemme, Kontaktmaterial=Nickel
Weitere Suchbegriffe: Starrer Testclip mit Krokodilklemmen und 4-mm-Anschluss, Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.