Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifklemme 1kV 6A Vernickelter Stahl Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157938
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 350-00116
EAN/GTIN:
     653415293996
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder rot
laborsteckverbinder
Greifklemme, Typ=RND 350-00116, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=6 A, Zangenöffnung max.=4 mm, Anschlussart=Bananenbuchse, Farbe der Klammer=Rot, Klemmentyp=Greifklemme, Kontaktmaterial=Vernickelter Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
18 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Greifklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.