Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 2, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157817
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     09-50-8021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse molex
Gehäuse, Typ=09-50-8021, Alternative (Alias)=41695-N-B2, A=8.79 mm, B=3.96 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Pole=2, Raster=3.96 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyester, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=KK 396
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,219*
Lager 115
50
5
€ 5,95*
ab € 0,0711*
€ 0,2357*
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,253*
1 Tag
144
1
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,27*
1 Tag
16445
1
€ 14,99*
ab € 0,0935*
€ 0,3805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2357*
€ 0,2805
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1067*
€ 0,127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1057*
€ 0,1258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0981*
€ 0,1167
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0953*
€ 0,1134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,1785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
26-61-4020
ab € 0,35*
Zubehör
Molex
26-60-5020
ab € 0,141*
Zubehör
Molex
26-48-1025
ab € 0,186*
Zubehör
Molex
41791-0832
ab € 5,50*
Zubehör
Molex
171813-0002
ab € 0,21*
Zubehör
Molex
171814-0002
ab € 0,17*
Zubehör
Molex
08-50-0105
ab € 0,0786*
Zubehör
Molex
08-50-0108
ab € 8,20*
Zubehör
Molex
08500107
ab € 0,0204*
Zubehör
Molex
26604020
ab € 0,1289*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.