Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.96 mm 09508021 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2446791-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     09508021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
stiftgehäuse molex
Molex Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 3.96 mm 09508021 1 St. Bag

KK

KK 3.96mm Crimp Terminal Housing, Friction Ramp, 2 Circuits, Natural

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyester · Herstellerfarbe: Natur · Polzahl Gesamt: 2 · Rastermaß: 3.96 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
41695-N-B2
Engineering Series Name:
156 CR HSG POLY STD/
Engineering Series No:
41695
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
braun
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Herst.-Teilenr.:
09508021
Typ (Hersteller-Typ):
09508021
Rastermaß:
3.96 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polyester
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, Molex, 09508021, 09-50-8021
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,214*
2 Tage
50
5
€ 5,95*
ab € 0,0714*
€ 0,2303*
10
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,247*
1 Tag
16445
1
€ 14,99*
ab € 0,0736*
€ 0,2583*
Lager 102
144
1
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
08500107
ab € 0,0203*
Zubehör
Molex
26604020
ab € 0,122*
Zubehör
Molex
08-50-0108
ab € 8,21*
Zubehör
Molex
26-48-1025
ab € 0,188*
Zubehör
Molex
26-61-4020
ab € 0,30*
Zubehör
Molex
26-60-5020
ab € 0,1497*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.